※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アネスト岩田
中形スプレーガン 吸上式 ノズル口径 Φ2.0
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
10484775
品番
W77-21S (2.0)
参考基準価格(税別)
¥24,400
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ロングセラーの中形スプレーガンです。
用途
自動車、金属、木工、家具、プラスチック塗装用
空気使用量(L/min)
340
パターン開き(mm)
270
仕様
吸上式
トラスコ品番
805-2359
材質
本体:アルミダイカスト、接液部:真鍮
質量(g)
550
所要圧縮機(kw)
1.50~2.2
霧化方式
汎用
ノズル径(Φmm)
2
エアー取込口
G1/4
カップ取付口
G3/8
注意
※塗料容器は別売りです。