曜日別特売
23407 ハンマーへら扇型75ミリ ALLEX 10485974

ハンマーへら扇型75ミリ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード10485974品番23407
参考基準価格(税別)¥1,240販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

ブレードが柄尻まで貫通しているので、ハンマーで叩けば確実に力が伝わります。
ハンドル部は滑り止め効果の高いチェッカリング加工を施してあります。

用途
塗料の剥離に、錆落としに、汚れや粘着物の除去に
刃幅(mm)75材質刃:ステンレス、ハンドル:ポリプロピレン全長(mm)235仕様刃付け加工有トラスコ品番851-2667質量(g)185タイプ貫通型刃長(mm)113材質(刃)ステンレス
注意
※刃物は人に向けたり振り回さないようにして下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘラ/盛板/コテ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする