精和産業
タフプランジャー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
車上渡し
4日以内出荷とは
トラスコ品番
813-6590
813-6589
813-6590
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10486333
品番
TP-1223-H
参考基準価格(税別)
¥419,000
販売価格(税込)
¥417,780
販売価格(税別)
¥
379,800
バスケットに入れる
内弁式ポンプにより高耐久性を実現しています。
ポンプシリンダー部に特殊ステンレスを採用している為長寿命です。
クラス最軽量の15kgです。
仕様
【圧縮比】23
トラスコ品番
813-6590
セット内容
サクションホース、サクションフィルター、ビーカー、ビーカー受け、アースリード、工具
質量(kg)
15
最大吐出量(L/min)
1.62
最高塗料圧力(MPa)
19
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません