※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ABC商会
KC-EPカラー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
色
ダークグリーン
ライトグリーン
グレー
ダークグリーン
グリーン
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10486428
品番
DEP212SZT
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥53,878
販売価格(税別)
¥
48,980
バスケットに入れる
ローラーバケで簡単施工(コーティング工法)です。
エポキシ樹脂で耐薬品性、耐摩耗性、耐久性にすぐれた性能を発揮します。
用途
防塵性が求められるコンクリート床に。
工場や倉庫など、衛生的な管理がもとめられる場所に。
セット内容
ケミクリートEPカラー
A部8kg缶・B部4kg缶
色
ダークグリーン
主な用途
コンクリート
主成分
エポキシ樹脂、有機溶剤(トルエン)を含む
仕様
ISO14001認証取得工場製、F☆☆☆☆ 、下地処理後ローラー塗りで約34m
2
施工可能(2回塗り/コーティング工法)
トラスコ品番
807-2654
質量(kg)
12
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の性状
非水溶性
注意
※下地はコンクリート(モルタル)平滑仕上とします。
※コンクリートは打設後4週間以上の養生をとり、十分乾燥させてください。