※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ABC商会
ウォータークリーナー 4.5L
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
10486455
品番
BWC00004
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
洗浄作業時やワックス除去時に発生する排液中の混濁物質を沈殿させ、透明に浄化します。
用途
床洗浄排液の処理に、工具類洗浄時に出る色の付いた洗浄液の透明化に
トラスコ品番
807-2695
材質
硫酸アルミニウム
質量(kg)
5.8
容量(L)
4.5
危険物の類別
非危険物