※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
シントーファミリー
ラバーガード#100シンナー 4L
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
10487252
品番
7010-4.0
参考基準価格(税別)
¥6,448
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
ラバガード#100専用シンナー
用途
ラバガード#100用専用シンナー
色
透明
トラスコ品番
851-2171
質量(kg)
3.4
容量(L)
4
主成分
専用シンナー
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の性状
非水溶性
注意
※室内での作業時は換気に注意してください。
※他の塗料の希釈には使用しないでください。