残念ながら無段階調整が使えません。
いくらビットの長さ合わせて締めつけてもドライバーを押し付ける力に負けて縮みます。これでは長さ調整の意味がありません。
結局は各種数本持ち歩くことになります。
まず安いです、ドライバーのグリップだけで500円以下はないです。ネジで締めるので長さを自由に決めれますしガタもないので好きです。6.35mmなので多くのツールが使えます、私はドリルチャックを付けてリーマー代わりに使ったり滅多に使わないトルクス用に使っています。無くならないうちに3本くらい買っておこうと思っています。
プラスドライバーの先端が日本のプラスねじ側に全く合っておらず、極緩いトルクでもねじから浮き上がるか無理をするとネジ側が痛みます。
正直使い物になりませんし、むしろトラブルになります。
不満以下の評価ですね。
コンパクトで軸長が可変になり、6.3㎜ボールポイントビットも使用できる点を評価する。プラスNo.2が合っておらず舐めやすく押し当てると固定が甘く軸が引っ込む。出先でネジを破損すると致命傷だ。強く締めると噛り付き緩めるのにプライヤー等他にも工具が必要になる。あくまで汎用緊急時の軽負荷での使用目的に限定して、負荷の掛かる作業用にスタビラチェットを用意した。
グリップが細くてバイクの携帯用にはコンパクトで良いのですが、軸の固定がやや甘く、きつく締め付けないと軸が少し回ります。また、プラスの先端加工も少し雑で、ネジとのフィットが悪い。