PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
マルチクラフトマイナスドライバー6100-1
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1本
注文コード
10488083
品番
6100.1-90
参考基準価格(税別)
¥1,580
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
先端形状
マイナス
先端サイズ
3.5×0.5mm
先端サイズ(刃幅×刃厚)(mm)
3.5×0.5
軸長(mm)
90
材質(グリップ)
CAB(セルロース・アセト・ブチレイト)
トラスコ品番
448-3081
軸径(Φmm)
3.5
全長(mm)
180
質量(g)
35
種類
グリップドライバー
軸径(inch)
-
材質(軸)
クロムバナジウム鋼
適合ねじ
M2
商品構成
単品
刃先マグネット
なし
軸貫通
なし