曜日別特売
212.10J ボール付六角棒レンチ PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ) 10489343

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ボール付六角棒レンチ

(5件のレビュー)
取扱い終了
対辺寸法(mm)10
内容量1本注文コード10489343品番212.10J
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
形状L型質量(g)105対辺寸法(mm)10先端形状ボールポイント付全長(mm)125首下長(mm)36トラスコ品番448-1305サイズ規格ミリ適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M12適合ねじサイズ(止ねじ)M18・M20適合ねじサイズ(皿ボルト)M14・M16適合ねじサイズ(ボタンボルト)M14・M16
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10489404
2020-04-03
用途: FA機器組立

PBは予想通り、私の中では使い勝手良い物だと思います。

対象商品 : 10489386
2020-01-21
用途: 機械の組み立てバラシなど。

小さいのにしっかりしていて、流石に良いものだなと思います。

対象商品 : 10489325
2017-10-03
用途: 六角穴イモネジに使用

1.27㎜と細いですが、力を入れて締めこんだ時のねじれも少ない。
ボール付きなので、使い勝手も良い。

対象商品 : 10489334
2017-05-12
用途: ネジの締め付け
教育・研究機関

セットからこのサイズを紛失したため補充購入しました.性能は,全く問題ありません.ただ,価格がかなり高く,数本買えば,他の一流工具メーカのセット品とあまり価格差が無くなってしまいます.

対象商品 : 10489386
2016-11-02
用途: 工作機械修理時に使用します。
ナカシマ電機

PBは材質的に硬いのか曲がるようなことはありませんが5年程度使用すると、さほど力を掛けていないにもかかわらず折れる事があります。
材質が疲労してくるんでしょうね。
メーカーの特徴としてLの短い側が他メーカーに比べて少し短いです。
他メーカーでは届く深さに届かない場合が有ります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする