PIS-506 ピアスボールレンチ WISE(若穂囲製作所) 10489605

 

PIS-506 ピアスボールレンチ WISE(若穂囲製作所) 10489605
PIS-506 ピアスボールレンチ WISE(若穂囲製作所) 10489605
PIS-506 ピアスボールレンチ WISE(若穂囲製作所) 10489605
PIS-506 ピアスボールレンチ WISE(若穂囲製作所) 10489605
PIS-506 ピアスボールレンチ WISE(若穂囲製作所) 10489605
PIS-506 ピアスボールレンチ WISE(若穂囲製作所) 10489605
PIS-506 ピアスボールレンチ WISE(若穂囲製作所) 10489605

ピアスボールレンチ

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
二面幅(mm)5.0×6.0
全長(mm)175
内容量1個注文コード10489605品番PIS-506
参考基準価格(税別)¥2,550販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

従来の六角レンチでは反復角度が約60度必要でした。
ピアスボールレンチは表裏で棒レンチの角度が15度ずれているため、反復角度が30度で締め付け可能です。
2サイズ使用できる両口タイプです。

用途狭い場所のねじ締めに。二面幅(mm)5.0×6.0全長(mm)175適合セットスクリューM10・M12・M14適合キャップスクリューM6・M8トラスコ品番853-3085質量(g)70硬度HRC60±1先端形状ボールポイントサイズ規格ミリ

商品説明動画

ピアスボールレンチ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10489605
2018-07-29
用途: 機械修理

機械修理に使用していますが、なぜ他でこんな工具がないのかと思えるほど重宝しています。
スタビーレンチでは作業しにくい箇所でもボールポイント側を使用すればあっさりと緩めることができ、分解に半日かかる作業が30分程度で終わってしまった時は逆にどうしようかと焦りました。
敢えて何か不満を書くとすれば複数サイズ共用ではなく1サイズ毎片側のみのボールポイントで、複数種ラインナップしていただけると更に使い勝手が良いのではと感じます。(ストレート側は他の道具を使えば良いので…)

対象商品 : 10489666
2018-07-26
用途: 機械のメンテナンス
製造業

折り曲げのショートレンチと違い、パイプ無しでも力が入るので、とてもいいです。
5-6のタイプを10年位使ってます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする