※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
従来の六角レンチでは反復角度が約60度必要でした。ピアスボールレンチは表裏で棒レンチの角度が15度ずれているため、反復角度が30度で締め付け可能です。2サイズ使用できる両口タイプです。
機械修理に使用していますが、なぜ他でこんな工具がないのかと思えるほど重宝しています。スタビーレンチでは作業しにくい箇所でもボールポイント側を使用すればあっさりと緩めることができ、分解に半日かかる作業が30分程度で終わってしまった時は逆にどうしようかと焦りました。敢えて何か不満を書くとすれば複数サイズ共用ではなく1サイズ毎片側のみのボールポイントで、複数種ラインナップしていただけると更に使い勝手が良いのではと感じます。(ストレート側は他の道具を使えば良いので…)
折り曲げのショートレンチと違い、パイプ無しでも力が入るので、とてもいいです。5-6のタイプを10年位使ってます。