六角棒レンチ(ポリ袋)1.5mm

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード10490278 品番EX0150 (1.5MM)
参考基準価格(税別)¥150 販売価格(税込) ¥109
販売価格(税別)
99
先端形状六角 サイズ規格ミリ 対辺寸法(mm)1.5 形状L型 適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M1.6・M2 適合ねじサイズ(止ねじ)M3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする