※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
旭金属工業(旧:新日本ツール)
六角棒レンチ(ポリ袋)2mm
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
10490314
品番
EX0200 (2.0MM)
参考基準価格(税別)
¥150
販売価格(税込)
¥81
販売価格(税別)
¥
74
バスケットに入れる
先端形状
六角
サイズ規格
ミリ
対辺寸法(mm)
2
形状
L型
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)
M2.5
適合ねじサイズ(止ねじ)
M4
適合ねじサイズ(ボタンボルト)
M3
適合ねじサイズ(皿ボルト)
M3