PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
ボール付ロング六角棒レンチセット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
1個
1セット
トラスコ品番
448-1551
448-1551
448-1569
448-1577
448-1593
448-1615
448-1631
448-1607
448-1623
448-1640
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10490822
品番
212.LDH-10
参考基準価格(税別)
¥16,090
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
セット内容
212L/1.5(80x14)、2(90x16)、2.5(110x18)、3(125x20)、4(150x22)、5(165x25)、6(185x28)、8(200x32)、10(220x36)
トラスコ品番
448-1551
形状
L型
タイプ
ロング
先端形状
ボールポイント付
サイズ規格
ミリ