210.22 六角棒レンチ PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ) 10491188

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

210.22 六角棒レンチ PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ) 10491188
210.22 六角棒レンチ PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ) 10491188

六角棒レンチ

(6件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
対辺(mm)22
内容量1本注文コード10491188品番210.22
参考基準価格(税別)¥10,800販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

ハンドルの長さはスイス規格VSMに適合しており、通常の六角棒レンチよりユーザーに優しくなっています。
エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。
硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られているので、耐摩耗性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。

対辺(mm)22全長(mm)224首下長(mm)63トラスコ品番448-0996形状L型質量(g)958先端形状六角サイズ規格ミリ適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M30
注意
※サイズ0.89mm以下はメッキなしタイプです。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10491136
2021-07-17
用途: 機械組み立て
製造業

商品に関しては、何の問題も無いです。ただ値段が高すぎます。

対象商品 : 10491233
2019-02-18
用途: 自転車整備
サービス業

自転車用の携帯工具として使っています。かっちりはまり出先でもしっかりと整備できます。

対象商品 : 10491276
2018-03-23
用途: 機械・金型メンテナンス用工具
株式会社オーレックス

PBバウマンの六角レンチは長年使っていて、信頼していた。
ロングタイプのものは、先端ボールなセット品しか在庫しておらず、先端ストレートのロングは、今回初めて購入。
嵌め合いも良く、活用しています。
ボール・ストレート・ロング・ショートと必要な仕様・サイズのものを自由に組み合わせ可能なセット品(ホルダ)があるとありがたいのですが。

対象商品 : 10491233
2017-07-03
用途: 機械のメンテナンス時

信頼のおけるブランドです。安心して作業ができます、

対象商品 : 10491102
2019-04-10
用途: 修理作業 PBレンチの補給品

PBレンチを以前より使用しており、補給部品として購入しました
PBですので、問題はないと思います
価格の件をよく言われますが、問題にしておりません
高いのは大事に使用しております

対象商品 : 10491215
2018-11-03
用途: クルマ、バイク整備
製造業

以前から使っていますが、このサイズだけ紛失しての買い足しました。
機能的に何の不満もありませんが、ロゴや文字が以前は刻印(プレス)でしたが、印刷になってしまったのが残念です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする