曜日別特売
K-1 スカルペルナイフ ALLEX 10492204

 

K-1 スカルペルナイフ ALLEX 10492204
K-1 スカルペルナイフ ALLEX 10492204
K-1 スカルペルナイフ ALLEX 10492204

スカルペルナイフ

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード10492204品番K-1
参考基準価格(税別)¥540販売価格(税込)¥549
販売価格(税別)
499

板厚が1.2mmと肉厚なため、力の入れやすい設計です。
5種類の刃形状で、幅広い用途に使用できます。
キャップ付なので安全に収納できます。
曲線刃付けのアートナイフです。
持ち手は鉛筆と同等のΦなので、使用感が抜群です。

用途
k-1:曲線刃付け、k-2:直線カット向き、k-3:スタンダード、k-4:精密カット向き、k-5:コーナーの角出しカット向き、アート用、ホビー用、細かい作業用、カッティングシート、マスキングテープ、スクリーントーンのカット等に最適です
材質刃:ハイカーボンステンレス刃物鋼、ハンドル:ガラス繊維入り66ナイロン付属品キャップトラスコ品番833-8811全長(mm)146質量(g)8.5刃長(mm)20刃厚(mm)1.2材質(刃)ハイカーボンステンレス刃物鋼
注意
※刃物は人に向けたり振り回さないようにして下さい。
※使い切りタイプの為、替刃はご用意しておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10492204
2020-03-24
用途: 果樹苗の芽かき作業
HASE DE KODAWAAR農・林・水産業

狭い空間の中でも他の苗を傷めずに根元の芽かきできました。

対象商品 : 10492204
2018-04-09
用途: 接着作業のはみ出し取り。

刃先がカーブしているので、曲面の内側を削りやすい。デザインカッターよりも刃の厚みがしっかりあるので、デリケートな削り厚みがコントロールしやすい。。

対象商品 : 10492204
2017-11-22
用途: 楽器の部品製作
その他業種

以前より使用していますが、使い勝手には満足しています。今回は発注してかた届くまで、思った以上に時間がかかりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デザインナイフの特長と使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/369/
2022-10-19

カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする