11149 事務用はさみ(中)左手用 S-165L ALLEX 10492764

 

11149 事務用はさみ(中)左手用 S-165L ALLEX 10492764
11149 事務用はさみ(中)左手用 S-165L ALLEX 10492764

事務用はさみ(中)左手用 S-165L

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード10492764品番11149
参考基準価格(税別)¥1,500販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298
全長(mm)165刃長(mm)68トラスコ品番824-8278材質刃:ステンレス(SUS420J2)、リング:エラストマー質量(g)53.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10492764
2018-07-30
用途: 普通事務作業
株式会社エスワイプロモーション運輸・通信業

値段も手ごろで、左利きの事務員がとても喜んでくれて、とてもお得な買い物でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハサミの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/367/
2023-03-23

ハサミ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする