曜日別特売
31DXKAEBASET MAITZ 31DX用替刃セット マイツコーポレーション 10493446

MAITZ 31DX用替刃セット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個注文コード10493446品番31DXKAEBASET
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980

刃は使い捨てではなく1本で3~4回研磨可能です。

用途消耗品にトラスコ品番853-4064セット内容替刃1本+受木5本材質刃:スチール、受木:樹脂質量(kg)0.6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断/切削」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする