曜日別特売
D27AHL 標準はさみ ベッセイ 10493726

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

標準はさみ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個トラスコ品番853-4098注文コード10493726品番D27AHL
参考基準価格(税別)¥37,600販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980
全長(mm)260刃長(mm)33タイプ右R用トラスコ品番853-4098材質炭素工具鋼質量(kg)0.52
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハサミ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする