曜日別特売

ステン用 切箸左用厚物柳刃 330mm

商品レビューを投稿する
8日以内出荷8日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
10493972
品番
HSTS-5433
参考基準価格(税別)¥83,500販売価格(税込)¥72,578
販売価格(税別)
¥65,980
トラスコ品番
853-4327
全長(mm)
335
刃長(mm)
55

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハサミ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする