※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
盛光
本職板金鋏 ZDP柳刃
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
10496054
品番
HSZD-0124
参考基準価格(税別)
¥68,400
販売価格(税込)
¥59,378
販売価格(税別)
¥
53,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
全長(mm)
265
刃長(mm)
62
トラスコ品番
853-4332
材質
本体:極軟鋼SAE1006、刃:粉末鋼ZDP189
質量(g)
460