曜日別特売
BKKA-1450 ステン製刀刃 盛光 10496684

ステン製刀刃

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
トラスコ品番777-1975
内容量1個注文コード10496684品番BKKA-1450
参考基準価格(税別)¥4,240販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

板金作業のハゼ倒しに使用します。

用途トタン板の端部の折り返しにトラスコ品番777-1975材質ステンレス13C幅(mm)70厚さ(mm)2全長(mm)450質量(g)640
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10496684
2019-11-15
用途: トタン板の曲げ癖つけに
サービス業

始め鋼板の上から押さえて使っていて、滑って使いにくいなぁと思っていましたが、刀刃を下に立てて上から鋼板を当てるとうまく曲がりました。
ものはアングルバッタの刃のようなものです。これで治具を作ってもいいかもしれません。
あと、錆びないのは良いです。

対象商品 : 10496675
2019-11-08
用途: 屋根板金用に

反りとバリが酷い。とてもステンレス製とは思えない仕上げです。返品します。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断/切削」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする