曜日別特売
TKYK-0036 横ツカミ箸 盛光 10496894

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

横ツカミ箸

商品レビューを投稿する
8日以内出荷8日以内出荷とは
口幅(mm)36
全長(mm)265
内容量1個注文コード10496894品番TKYK-0036
参考基準価格(税別)¥17,380販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980
全長(mm)265口幅(mm)36質量(g)460トラスコ品番853-4459材質S45C
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハサミ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする