盛光
三本ロール
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
メーカー直送
翌々日出荷とは
トラスコ品番
853-4398
853-4400
853-4401
853-4402
853-4403
853-4404
853-4395
853-4396
853-4397
853-4398
853-4399
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10497095
品番
PLGL-1510
参考基準価格(税別)
¥3,130,500
販売価格(税込)
¥2,527,800
販売価格(税別)
¥
2,298,000
バスケットに入れる
円筒に曲げたり半円に曲げたりする機械で、シャフト径によって板厚能力及び最小直径が決まる。
主に煙突加工等に使用。又製缶にも使われる。
用途
円筒加工、薄鋼板のR加工、煙突・保温材のカバー等のR加工
材質
ロール:S45C
寸法(mm)
115×1000
仕様
スタンダード仕様
質量(kg)
480
トラスコ品番
853-4398
注意
※表記の最大鋼板板厚は、カラー鉄板や亜鉛鉄板等、軟鋼板の板厚です。
※ステンレス材は、板厚1/2となります。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
50,000
/
税込
¥
55,000
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません