PS-D2-20 P型金型デートマークD2型 20mm 浦谷商事 10498172

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

P型金型デートマークD2型 20mm

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個トラスコ品番807-1616注文コード10498172品番PS-D2-20
参考基準価格(税別)¥14,500販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980
文字種別D2型トラスコ品番807-1616材質SUS420、硬度HRC50°質量(g)40.3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デートマークの表示タイプ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/386/
2023-03-02

刻印」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする