曜日別特売
UL-D1-6 金型デートマークD1型 外径6mm 浦谷商事 10499712

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

金型デートマークD1型 外径6mm

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個注文コード10499712品番UL-D1-6
参考基準価格(税別)¥11,400販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

デートマーク全体を取り外すことなく、パーティング面(PL面)から直接インサイドアローの交換ができます。
年号のインサイドアロー(軸)の交換が必要な、YM型(年月表示)も、金型をバラさず年号の交換ができます。
彫刻の仕上り、寸法精度も従来品OP型同様に高品質です。

用途プラ型埋め込み用文字種別D1型トラスコ品番807-1743材質SUS420焼入れ研磨仕上げ全長(mm)8質量(g)2.1外径(Φmm)6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デートマークの表示タイプ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/386/
2023-03-02

刻印」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする