曜日別特売
UL-OA-16 金型デートマークOA型 外径11.0mm 浦谷商事 10500017

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

金型デートマークOA型 外径11.0mm

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個注文コード10500017品番UL-OA-16
参考基準価格(税別)¥4,530販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998
文字種別OA型トラスコ品番807-1762材質SUS420焼入れ研磨仕上げ質量(g)4.7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デートマークの表示タイプ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/386/
2023-03-02

刻印」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする