AHK-80 Amacho ホルダー式精密刻印 フルセット 8.0mm 尼崎彫刻工業 10502232

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

Amacho ホルダー式精密刻印 フルセット 8.0mm

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個注文コード10502232品番AHK-80
参考基準価格(税別)¥104,000販売価格(税込)¥87,978
販売価格(税別)
79,980

専用ホルダーに複数の刻印ピースを差し込むことができ、連続文字が一度に打刻できます。

用途
金属への複数桁刻字
文字高(mm)8.0仕様専用ホルダー使用タイプトラスコ品番509-7762セット内容数字各1本、英字各1本、記号9種「&×+-().・/」各1本、スペーサー3本、合計48本組、ホルダー1型、木箱材質合金工具鋼(全体焼き入れ)質量(kg)1.3桁数5(2型ホルダー使用時2桁※オプション)文字ピッチ(mm)6.0
注意
※焼き入れ鋼への打刻作業には使用しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刻印」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする