AKL-30 Amacho ローストレス刻印 数字セット 3.0mm 尼崎彫刻工業 10502336

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

Amacho ローストレス刻印 数字セット 3.0mm

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード10502336品番AKL-30
参考基準価格(税別)¥25,700販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980
文字種別数字トラスコ品番509-9412セット内容0~9 各1本(10本組)、樹脂ケース材質炭素鋼(先端のみ焼き入れ)質量(kg)0.6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刻印」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする