ASK-30 Amacho 英小文字刻印 活字体セット 3.0mm 尼崎彫刻工業 10502555

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

Amacho 英小文字刻印 活字体セット 3.0mm

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量1個注文コード10502555品番ASK-30
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月18日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥41,100販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980
文字種別英字トラスコ品番509-9625セット内容a~z 各1本(26本組)、樹脂ケース材質炭素鋼(先端のみ焼き入れ)質量(kg)0.9
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刻印」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする