曜日別特売
HNEN-0024 エボシナラシハンマー 盛光 10503133

エボシナラシハンマー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
頭径(Φmm)40
内容量1個注文コード10503133品番HNEN-0024
参考基準価格(税別)¥6,520販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998
種類板金用ハンマー頭径(Φmm)40全長(mm)330材質(頭)45C焼入材質(柄部)主な用途板金作業トラスコ品番853-4569
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンマーによる板金加工
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/hammer_plateworking/
2023-03-20

ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする