盛光
エボシナラシハンマー
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
頭径(Φmm)
48
25
30
35
40
48
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10503142
品番
HNEN-0030
参考基準価格(税別)
¥12,000
販売価格(税込)
¥10,888
販売価格(税別)
¥
9,898
バスケットに入れる
種類
板金用ハンマー
頭径(Φmm)
48
全長(mm)
330
材質(頭)
45C焼入
材質(柄部)
樫
主な用途
板金作業
トラスコ品番
853-4570