盛光
立エボシハンマー
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
頭径(Φmm)
30
15
18
21
24
30
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10503228
品番
HNTE-0030
参考基準価格(税別)
¥9,300
販売価格(税込)
¥8,358
販売価格(税別)
¥
7,598
バスケットに入れる
種類
板金用ハンマー
頭径(Φmm)
30
全長(mm)
330
材質(頭)
45C焼入
材質(柄部)
樫
主な用途
板金作業
トラスコ品番
853-4578