曜日別特売
H-103S プーラー ホイールプーラー 軽自動車用 日平機器 10506676

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

プーラー ホイールプーラー 軽自動車用

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1個注文コード10506676品番H-103S
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥38,478
販売価格(税別)
34,980

軽自動車のホイールを抜き取るプーラーです。

適合軽四輪車トラスコ品番853-3569質量(kg)2寸法PCD(mm)110~140

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,500/税込1,650
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,300/税込2,530
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プーラー(引き抜き専用工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする