HY30H  (200MM)(ハダカ) 薄型軽量ワイドモンキレンチ(裸) エコワイド 200mm口開8~30 トップ工業 10508688

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

薄型軽量ワイドモンキレンチ(裸) エコワイド 200mm口開8~30

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード10508688品番HY30H (200MM)(ハダカ)
参考基準価格(税別)¥3,850販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298
口開き(mm)8~30全長(mm)210呼び寸法(mm)200トラスコ品番431-0403
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

モンキーレンチの特長と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/349/
2023-02-10

スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする