※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SHINANO(信濃機販)
SI ダブルアクションサンダー75ミリパッドタイプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
10513037
品番
SI21083
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥45,400
仕上げ研磨作業向けの二重回転サンダーです。
樹脂カバー付で滑り止め効果も向上しました。
ミニサイズで細かい箇所の作業に最適です。
用途
小面積の研磨作業に、シングルサンダー使用後の目消し研磨作業に、パテ研磨の仕上げ研磨に、サフェーサー、旧塗膜への足付け作業に
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
12500
仕様
【回転タイプ】ダブルアクション
トラスコ品番
580-4787
粒度
3
全長(mm)
166
質量(g)
620
使用空気圧力(MPa)
0.6~0.7
ペーパー寸法(mm)
75
空気消費量(m
3
/min)
0.21
ホース取付口
Rc1/4
オービットダイヤ(mm)
3
排気方向
後方
ねじサイズ
M6
使用ペーパー
マジックシートタイプ