※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SHINANO(信濃機販)
SI ワックスポリッシャー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
10513082
品番
SI-3101WP
参考基準価格(税別)
¥55,000
販売価格(税込)
¥46,178
販売価格(税別)
¥
41,980
バスケットに入れる
円滑な二重回転運動でスムーズな研磨ができます。
用途
自動車ワックス研磨
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
10000
トラスコ品番
580-4922
セット内容
Φ150ウレタンバフ×1枚、Φ125ウールバフ×1枚
全長(mm)
154
質量(kg)
0.9
タイプ
マジックパッド
使用空気圧力(MPa)
0.6
空気消費量(m
3
/min)
0.18
ホース取付口
Rc1/4
オービットダイヤ(mm)
5
バフサイズ(Φmm)
150