曜日別特売
DS-4(セット) ディスクサンダー(セット) 空研 10513186

ディスクサンダー(セット)

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1台注文コード10513186品番DS-4(セット)
参考基準価格(税別)¥39,800販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

小型・軽量で使い易い。
簡単な構造で故障が少ない

用途塗料・塗膜の色剥ぎ。錆落とし。付属品パッド5/8小73mm、ディスクペーパー#24トラスコ品番852-3203
注意
※個人宅への配送は出来ません。
※使用空気圧は0.6MPa
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10513186
2018-02-25
用途: 板金修理に
自動車・二輪車・自転車関連業

同じものが壊れたので購入。とても使いやすいです。もう少し安いと助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ダブルアクションサンダーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/463/
2022-09-15

研磨(空圧)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする