曜日別特売
SP-1460FC フラックスチッパー エス・ピー・エアー 10513362

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

フラックスチッパー

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可地域運賃車上渡し8日以内出荷とは
ストローク(mm)12
内容量1個注文コード10513362品番SP-1460FC
参考基準価格(税別)¥70,000販売価格(税込)¥49,478
販売価格(税別)
44,980

チゼルの交換が工具不要で簡単です。

用途ハツリ・バリ取り・錆び落としや溶接部のスパッタ落としなど打撃数(bpm)5000トラスコ品番541-4792ストローク(mm)12全長(mm)175質量(kg)0.9使用空気圧力(MPa)0.62空気消費量(m3/min)0.4ホース取付口1/4インチピストン径(Φmm)20推奨ホース内径(Φmm)6.35

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーチッパーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/466/
2022-06-24

はくり工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする