用途耐摩耗性、弾力性、柔軟性に富み、長期間使用に耐える、洗浄、搬送払い等ブラシ毛材として一番ポピュラー、硝子、鉄、非鉄、木工、製紙、印刷、洗車など、耐摩耗性、弾力性、柔軟性に富み、長期間使用に耐える、洗浄、搬送払い等ブラシ毛材として一番ポピュラー、硝子、鉄、非鉄、木工、製紙、印刷、洗車などノズル長(mm)110ノズル口径(Φmm)3ノズル取付部G1/8仕様植込数20ヶ所トラスコ品番805-0884材質真鍮、アルミ、ゴム(NBR)、馬毛質量(g)42使用温度範囲(℃)-10~80最高使用圧力(MPa)1毛丈(mm)25外径(Φmm)最大ヘッド:28使用流体圧縮空気