曜日別特売
K-601-5S OPB 細ノズルエアーダスターガン 近畿製作所 10513895

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

細ノズルエアーダスターガン

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
エアー取付口プラグ
全長(mm)590
内容量1個注文コード10513895品番K-601-5S OPB
参考基準価格(税別)¥7,700販売価格(税込)¥6,818
販売価格(税別)
6,198

エアホース接続ニップルを上下どちらでも取り付けられる2ウェイ方式を採用しています。
ロングノズルが広範囲のダスト作業に便利です。

用途一般ダスト作業にご使用くださいエアー取付口プラグノズル長(mm)120ノズル取付口G1/8ノズル口径(Φmm)2トラスコ品番805-0584全長(mm)590質量(g)290最高使用圧力(MPa)1.0材質本体:アルミダイカスト(メッキ)、パーツ:真鍮、鉄、ゴム使用温度範囲(℃)-10~60使用流体圧縮空気
注意
※エアーダスターに負荷力をかけますと、本体ハンガー部の欠損等をともないます
※打撃、衝撃を与えないで下さい
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーダスターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/470/
2022-07-27
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーガンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/472/
2022-07-01

エアーガン・スプレーノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする