※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日本ニューマチック工業
NPK インパクトドライバ 6~8mm用 ストレート ビットXタイプ 20219
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
10514412
品番
ND-6HS(X)
参考基準価格(税別)
¥65,600
販売価格(税込)
¥59,378
販売価格(税別)
¥
53,980
バスケットに入れる
軽量で高出力です。
使用するビットによりX、Yの2タイプがあります。
用途により一般産業用にも適した使いやすいツールです。
用途
家電製品等の組立、分解に
最大締付トルク(N・m)
65
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
9000
能力ボルト径(mm)
6~8
トラスコ品番
753-3870
セット内容
カプラプラグ、パワーレギュレータ
材質
鋳物用アルミニウム合金、クロムモリブデン鋼
全長(mm)
224
差込角(mm)
6.35
使用空気圧力(MPa)
0.6
空気消費量(m
3
/min)
0.25
ビット
【ドライバビット】Xタイプ
ホース取付口
Rc1/4
排気方向
後方
能力ねじ寸法(mm)
6~8
注意
※締付トルクは目安値です。条件によりトルク値はかわります。