曜日別特売
ND-6PDY NPK インパクトドライバ 6~8mm用 ビットYタイプ 25100 日本ニューマチック工業 10514464

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ND-6PDY NPK インパクトドライバ 6~8mm用 ビットYタイプ 25100 日本ニューマチック工業 10514464
ND-6PDY NPK インパクトドライバ 6~8mm用 ビットYタイプ 25100 日本ニューマチック工業 10514464
ND-6PDY NPK インパクトドライバ 6~8mm用 ビットYタイプ 25100 日本ニューマチック工業 10514464

NPK インパクトドライバ 6~8mm用 ビットYタイプ 25100

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個注文コード10514464品番ND-6PDY
参考基準価格(税別)¥61,400販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
49,980

軽量で高出力です。
用途により一般産業用にも適した使いやすいツールです。
使用するビットによりX、Yの2タイプがあります。

用途家電製品等の組立、分解に最大締付トルク(N・m)50無負荷回転数(min-1[r.p.m])6000能力ボルト径(mm)6~8トラスコ品番753-3888セット内容カプラプラグ、パワーレギュレータ材質鋳物用アルミニウム合金、クロムモリブデン鋼全長(mm)148差込角(mm)6.35使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.15ビット【ドライバビット】Yタイプホース取付口Rc1/4排気方向後方能力ねじ寸法(mm)6~8
注意
※締付トルクは目安値です。条件によりトルク値はかわります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアードライバーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/456/
2022-06-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

インパクトドライバの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/impactdriver_howtouse/
2022-06-23

締付・穴あけ(空圧工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする