SP-1510AH エアードリル10mm(正逆回転機構付) エス・ピー・エアー 10514866

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エアードリル10mm(正逆回転機構付)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可地域運賃車上渡し翌日出荷とは
無負荷回転数(min-1[r.p.m])1800
内容量1個注文コード10514866品番SP-1510AH
参考基準価格(税別)¥45,000販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980
無負荷回転数(min-1[r.p.m])1800仕様プラネタリーギヤ式トラスコ品番541-4831全長(mm)208質量(kg)1.19穴あけ能力(mm)10使用空気圧力(MPa)0.62空気消費量(m3/min)0.3ホース取付口NPT1/4

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアードリルの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/457/
2022-06-24

締付・穴あけ(空圧工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする