曜日別特売
17300846 NPK ストレートフラットチゼル 300mm NF-20用 日本ニューマチック工業 10515548

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NPK ストレートフラットチゼル 300mm NF-20用

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個注文コード10515548品番17300846
参考基準価格(税別)¥3,180販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

消耗・交換パーツです。

用途NF-20に取り付けて使用トラスコ品番816-0167適合機種NF-20用チゼル全長(mm)300質量(g)182
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする