SI-3001A-B SI ウィンドウポリッシャー SHINANO(信濃機販) 10515907

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SI ウィンドウポリッシャー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード10515907品番SI-3001A-B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥53,000

円滑なだ円運動でスムーズな研磨ができます。
高い研磨力の軽量ウインドウポリッシャーです。

用途ウインドウガラス磨き無負荷回転数(min-1[r.p.m])9000トラスコ品番580-4876セット内容油膜とり剤用パッド×1枚、コーティング剤用パッド×1枚全長(mm)145質量(kg)0.8使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.19ホース取付口Rc1/4オービットダイヤ(mm)4パッドサイズ(mm)75×110使用ペーパーマジックシートタイプ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
10515907SI-3001A-B65302320SI-3004BSI-3001A-B ウィンドウポリッシャー SI 65302320ウィンドウポリッシャーSI1台
32,980
税込36,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ダブルアクションサンダーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/463/
1が参考にしています
2022-09-15

研磨(空圧)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする