KNIPEX(クニペックス)
絶縁ソケット 3/8X10mm
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
10533057
品番
9837-10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
1000V絶縁
ミリ・インチ各サイズの絶縁ソケットをラインナップしています。
ツール本体はクロームメッキ仕上げ。
材質はクロームバナジウム鋼
DIN EN/IEC 60900基準に適合しています。
規格
DIN EN/IEC 60900基準
サイズ(mm)
10
トラスコ品番
447-0036
質量(g)
30
外径(Φmm)
(ソケット)18.7
差込角(sq.)
3/8
注意
※安全性を高めるために、クニペックス絶縁シリーズと一緒にお使い下さい。