タカギ
ホースバンド(裸)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
適合ホース外径(Φmm)
12~22
14~21
12~22
20~32
19~23
23~26
35~38
44~48
35~50
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10534886
品番
QG103FJ
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥219
販売価格(税別)
¥
199
バスケットに入れる
用途
ホース固定用
適合ホース外径(Φmm)
12~22
材質
主要部:鋼(メッキ)
トラスコ品番
818-7503
質量(g)
13