曜日別特売
QG098FJ コック付三ツ又ジョイント(裸) タカギ 10535568

 

QG098FJ コック付三ツ又ジョイント(裸) タカギ 10535568
QG098FJ コック付三ツ又ジョイント(裸) タカギ 10535568
QG098FJ コック付三ツ又ジョイント(裸) タカギ 10535568

コック付三ツ又ジョイント(裸)

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード10535568品番QG098FJ
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

ホースを2方向に分水できます。

モノタロウではこんなお得な商品も!
用途ホースとホースの接続用。内径(Φmm)12~15仕様通水、止水の切替コック付きトラスコ品番818-7500質量(g)98接続方式ホース-ホース-ホース主要材質ABS樹脂適合ホース外径(Φmm)21適合ホース内径(Φmm)12~15
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-10
用途: 業務使用
飲食業

散水のため購入しました。
外れることもなく問題なく使えています。

対象商品 : 10535568
2024-02-19
用途: 公園の散水
その他業種

公園で昨年、花壇に使用して夏の水遣りが大変楽になりました。それこで今年、公園の別の花壇でも設置する事にいました。細長い花壇なので10mと5mを接続部品でつないで設置して使います。部品も多く揃っているので大変便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ニップル・コネクタ・ホース継手・固定具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする