曜日別特売
QG039FJ パチットホースジョイント(裸) タカギ 10535622

 

QG039FJ パチットホースジョイント(裸) タカギ 10535622
QG039FJ パチットホースジョイント(裸) タカギ 10535622
QG039FJ パチットホースジョイント(裸) タカギ 10535622

パチットホースジョイント(裸)

(15件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード10535622品番QG039FJ
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥802
販売価格(税別)
729

コネクターにワンタッチでホースをつなげるアイテムです。
ワンタッチでホースを取り外しできるコネクターを付属しています。
普通ホース(内径12-15mm/外径21mm)に対応。

材質主要部:ABS樹脂トラスコ品番818-7482質量(g)55寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×40×189
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:15
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-30
用途: 以前購入した物の置き換え

以前購入していたジョイントのホース接続部からの水漏れ対策で購入。以前の物は今回購入した物との色違いで白い可動部が水色。ホースを長く接続しているとホースの接続部分がひろがってくるのか、水漏れが起きてくる。ホース先端部分をカットして使用したが水漏れが止まらないので新たに色違いを購入したら水漏れは止まった。寸法的には差が見られないが、白いジョイントの方が具合が良い。

2026-02-01
用途: 農作業
農・林・水産業

ホース延長などの作業がスムーズにできて、作業効率の向上に役立っています。

2025-05-27
用途: 配管工事
教育・研究機関

バラで買うと高いのでセットで購入、壊れる事があるので在庫しておく。

1が参考にしています
対象商品 : 10535622
2023-07-11
用途: 洗濯機の接続用
アニマ株式会社製造業

最近はやりのナノバブルを購入したのですが、散水シャワー用のシャワー部の前に取り付けるタイプでした。通常のホースだとうまく接続出来ないので本製品を購入して使用しています。

対象商品 : 10535622
2020-08-18
用途: 散水作業

ジョイントも軽くはまり使いやすいです。ホースもスムーズにはめ込めます。

1が参考にしています
対象商品 : 10535622
2022-06-27
用途: 家庭用井戸ポンプの散水ホースに使用
有限会社ニシムラ技研建設業・工事業

同時に購入したブレードホースに使用したのですがホースの外径とホースジョイント
の内径がマッチしていなくて、取付に苦労した。ホース及びジョイント選定に当たり
も少し説明が欲しい。

2が参考にしています
対象商品 : 10535622
2020-07-17
用途: 散水ホースの延長のため
農・林・水産業

一番いいのは、脱着のスムーズさ。水圧が強い時は外れにくいことがあるが、これは使いやすい。

1が参考にしています
対象商品 : 10535622
2018-12-28
用途: ホースの連結時
その他業種

ホースを二本つないで使用するのに大変便利です、広範囲の散水に使っています。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ニップル・コネクタ・ホース継手・固定具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする